Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine SUPERTURN 300/90 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine SUPERTURN 300/90 Vario
Universal-Drehmaschine SUPERTURN 300/90 Vario
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88110
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88110
EAN/GTIN:
     9004853881107
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    300 mm
    Spitzenhöhe:
    90 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    180 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    120 mm
    Maschinenbettbreite:
    100 mm
    Querschlittenweg:
    75 mm
    Oberschlittenweg:
    50 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    10x10 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 3 mm
    Spindelbohrung:
    20 mm
    Drehzahlbereich 1, stufenlos:
    50 - 1250 UpM
    Drehzahlbereich 2, stufenlos:
    100 - 2500 UpM
    Längsvorschübe:
    0,08 - 0,16 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    0,5 - 3 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    10 - 44 G/'
    Pinolenaufnahme:
    MK 2
    Pinolendurchmesser:
    22 mm
    Pinolenweg:
    60 mm
    Netzanschluss:
    230/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    740 mm
    Breite (gesamt):
    390 mm
    Höhe (gesamt):
    370 mm
    Gewicht:
    60 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Kompakte Drehmaschine mit Drehzahlregelung, 450 Watt:
    Die SUPERTURN 300/90 Vario ist eine kompakte Leitspindel-Dre
    Serienausstattung:
    - Digitale Drehzahlanzeige<br/>- Dreibacken-Drehfutter ø 100
    Sonderzubehör:
    - Vierbacken-Drehfutter Ø 100 mm, einzelspannend<br/>- Flans
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.164,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.211,55*
    € 1.441,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.205,82*
    € 1.434,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.184,82*
    € 1.409,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.171,45*
    € 1.394,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.164,22*
    € 1.385,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    88118
    ab € 786,66*
    Ähnlich
    ELMAG
    88114
    ab € 4.706,17*
    Ähnlich
    ELMAG
    88004
    ab € 6.525,77*
    Ähnlich
    ELMAG
    88111
    ab € 1.955,55*
    Ähnlich
    ELMAG
    88112
    ab € 2.525,16*
    Ähnlich
    ELMAG
    88120
    ab € 296,65*
    Ähnlich
    ELMAG
    88121
    ab € 404,32*
    Ähnlich
    ELMAG
    88122
    ab € 442,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.