Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 3/30 SNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 3/30 SNA
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 3/30 SNA
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82006
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82006
EAN/GTIN:
     9004853820069
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Bohrleistung Ø 30 mm
  • Automatischer Pinolenvorschub (0,1; 0,15; 0,22; 0,33 mm/U)
  • Kubatur 500x350x870 mm
  • Spindelausladung 320 mm
  • Kräftiger Antriebsmotor 400 V, 2-stufig 1.200 / 900 W
  • Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hoch belastbarer Schrägverzahnung
  • 8 Drehzahlen 75 - 3.010 UpM
  • Bohrspindel mit Präzisionslager
  • Rechts- und Linkslauf
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Werkzeugauswurf
  • Großer, präziser Bohrtisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Hoch belastbare, geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
  • Dreh- und höhenverstellbarer Bohrkopf
  • Hoch belastbare, geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
  • Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
  • Tool-ejection - Werkzeugauswurf für rasche Umrüstung
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
30 mm
Gewindeschneideleistung:
M22
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 3
Drehzahlbereich:
75 - 3010 UpM
Drehzahlstufen:
8
Pinolenhub:
150 mm
Pinolenvorschubstufen:
4
Säulen-Durchmesser:
105 mm
T-Nuten, Breite:
14 mm
Bohrkopfhub:
270 mm
Bohrtischhub:
500 mm
Spindelausladung:
320 mm
Bohrtisch drehbar:
± 180 °
Bohrkopf drehbar:
± 180 °
Pinolenabstand Tisch:
50 - 820 mm
Bohrtischfläche:
500x350 mm
Motorleistung:
(2-stufig) 900 / 1200 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kubatur:
500x350x870 mm
Grundplattenfläche (lxb):
400x670 mm
Höhe (gesamt):
1700 mm
Gewicht:
210 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Schnelle Getriebe-Säulenbohrmaschine 1.200 / 900 W:
Das robuste Säulenmodell GBM 3/30 SNA ist mit einem leistung
Serienausstattung:
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
GBM 3/25 SNE:
Schrägverzahntes, superleises Spezialgetriebe durch Zahnräde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.093,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.185,04*
€ 4.980,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.163,57*
€ 4.954,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.106,81*
€ 4.887,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.093,73*
€ 4.871,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
82004
ab € 2.852,72*
Ähnlich
ELMAG
82005
ab € 2.510,49*
Ähnlich
ELMAG
82007
ab € 3.540,70*
Ähnlich
ELMAG
82000
ab € 2.600,22*
Ähnlich
ELMAG
82002
ab € 2.320,49*
Ähnlich
ELMAG
16030
ab € 441,62*
Ähnlich
ELMAG
16032
ab € 661,72*
Ähnlich
ELMAG
16031
ab € 635,49*
Ähnlich
ELMAG
16033
ab € 820,97*
Ähnlich
ELMAG
16034
ab € 1.054,80*
Ähnlich
ELMAG
16021
ab € 602,68*
Ähnlich
ELMAG
16022
ab € 700,34*
Ähnlich
ELMAG
16023
ab € 915,38*
Ähnlich
ELMAG
16019
ab € 372,86*
Ähnlich
ELMAG
16020
ab € 549,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.