Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBM 16 SN SET-Aktion bestehend aus: 1 Stk.Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 16 SN Art. Nr. 16021 1 Stk.Schraubstock 5' / 120 mm Art. Nr. 88143 2 Stk.Spannschrauben 16mm A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBM 16 SN SET-Aktion
KBM 16 SN SET-Aktion
Artikel-Nr.:
     C6014-16032
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     9004853160325
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Spannschraube
    Weitere Informationen:
    Bohrleistung in Stahl:
    16 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 2
    Drehzahlbereich:
    100 - 2000 UpM
    Drehzahlstufen:
    12
    Pinolenhub:
    80 mm
    Säulen-Durchmesser:
    73 mm
    T-Nuten, Breite:
    16 mm
    Bohrtischhub:
    630 mm
    Spindelausladung:
    195 mm
    Bohrtisch schwenkbar:
    ± 45 °
    Bohrtisch drehbar:
    ± 180 °
    Pinolenabstand Tisch:
    75 - 680 mm
    Bohrtischfläche:
    300x310 mm
    Motorleistung:
    550 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Kubatur:
    300x310x680 mm
    Grundplattenfläche (lxb):
    285x495 mm
    Höhe (gesamt):
    1610 mm
    Gewicht:
    58 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Superschlanke Profi-Säulenbohrmaschine 550 W:
    Mit einem maximalen Pinolenabstand zum Bohrtisch von 680 mm
    So bohren Profis:
    1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistung
    Serienausstattung:
    - Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
    Set-Ausstattung:
    - KBM 16 SN<br/>- Maschinenschraubstock 4' / 120 mm<br/>- 2
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 656,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 747,20*
    € 889,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 721,34*
    € 858,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 678,48*
    € 807,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 668,79*
    € 795,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 656,27*
    € 780,96
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    82004
    ab € 2.868,87*
    Ähnlich
    ELMAG
    82005
    ab € 2.511,48*
    Ähnlich
    ELMAG
    82006
    ab € 4.093,73*
    Ähnlich
    ELMAG
    82007
    ab € 3.527,08*
    Ähnlich
    ELMAG
    82000
    ab € 2.600,22*
    Ähnlich
    ELMAG
    82002
    ab € 2.321,09*
    Ähnlich
    ELMAG
    16030
    ab € 441,46*
    Ähnlich
    ELMAG
    16031
    ab € 636,25*
    Ähnlich
    ELMAG
    16033
    ab € 820,95*
    Ähnlich
    ELMAG
    16034
    ab € 1.060,99*
    Ähnlich
    ELMAG
    16021
    ab € 600,23*
    Ähnlich
    ELMAG
    16022
    ab € 703,35*
    Ähnlich
    ELMAG
    16023
    ab € 916,19*
    Ähnlich
    ELMAG
    16019
    ab € 374,52*
    Ähnlich
    ELMAG
    16020
    ab € 552,08*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.