Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 25 SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 25 SN
Keilriemen-Säulenbohrmaschine Modell KBM 25 SN
Artikel-Nr.:
     C6014-16022
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16022
EAN/GTIN:
     9004853160226
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
    Weitere Informationen:
    Bohrleistung in Stahl:
    25 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 3
    Drehzahlbereich:
    100 - 2000 UpM
    Drehzahlstufen:
    16
    Pinolenhub:
    80 mm
    Säulen-Durchmesser:
    80 mm
    T-Nuten, Breite:
    16 mm
    Bohrtischhub:
    655 mm
    Spindelausladung:
    213 mm
    Bohrtisch schwenkbar:
    ± 45 °
    Bohrtisch drehbar:
    ± 180 °
    Pinolenabstand Tisch:
    60 - 715 mm
    Bohrtischfläche:
    355x355 mm
    Motorleistung:
    1100 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Kubatur:
    355x355x715 mm
    Grundplattenfläche (lxb):
    270x480 mm
    Höhe (gesamt):
    1630 mm
    Gewicht:
    81 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Superschlanke Profi-Säulenbohrmaschine 1.100 W:
    Mit einem maximalen Pinolenabstand zum Bohrtisch von 715 mm
    So bohren Profis:
    1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistung
    Serienausstattung:
    - Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 700,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 782,62*
    € 931,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 757,13*
    € 900,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 722,49*
    € 859,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 712,50*
    € 847,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 700,34*
    € 833,40
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    82004
    ab € 2.852,72*
    Ähnlich
    ELMAG
    82005
    ab € 2.510,49*
    Ähnlich
    ELMAG
    82006
    ab € 4.093,73*
    Ähnlich
    ELMAG
    82007
    ab € 3.540,70*
    Ähnlich
    ELMAG
    82000
    ab € 2.600,22*
    Ähnlich
    ELMAG
    82002
    ab € 2.320,49*
    Ähnlich
    ELMAG
    16030
    ab € 441,62*
    Ähnlich
    ELMAG
    16032
    ab € 661,72*
    Ähnlich
    ELMAG
    16031
    ab € 635,49*
    Ähnlich
    ELMAG
    16033
    ab € 820,97*
    Ähnlich
    ELMAG
    16034
    ab € 1.054,80*
    Ähnlich
    ELMAG
    16021
    ab € 602,68*
    Ähnlich
    ELMAG
    16023
    ab € 915,38*
    Ähnlich
    ELMAG
    16019
    ab € 372,86*
    Ähnlich
    ELMAG
    16020
    ab € 549,08*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.