Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 24,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71739
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71739
EAN/GTIN:
     9004853717390
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    24.5 mm
    L:
    281 mm
    l:
    160 mm
    Aufnahme:
    3
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 100,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,84*
    € 148,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,63*
    € 142,36
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 119,27*
    € 141,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,74*
    € 136,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,89*
    € 131,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,20*
    € 119,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.