Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 22,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71734
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71734
EAN/GTIN:
     9004853717345
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    22 mm
    L:
    248 mm
    l:
    150 mm
    Aufnahme:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 69,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,57*
    € 105,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,55*
    € 100,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,87*
    € 96,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,03*
    € 94,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,24*
    € 82,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.