Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 21,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71732
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71732
EAN/GTIN:
     9004853717321
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    21 mm
    L:
    243 mm
    l:
    145 mm
    Aufnahme:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din345 21mm, din 345
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 64,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,33*
    € 99,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,11*
    € 90,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,94*
    € 87,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,89*
    € 77,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.