Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 19,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71728
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71728
EAN/GTIN:
     9004853717284
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    19 mm
    L:
    233 mm
    l:
    135 mm
    Aufnahme:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,68*
    € 79,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,39*
    € 76,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 62,99*
    € 74,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,44*
    € 71,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,34*
    € 69,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.