Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71717
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71717
EAN/GTIN:
     9004853717178
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    13.5 mm
    L:
    189 mm
    l:
    108 mm
    Aufnahme:
    1
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,11*
    € 57,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,89*
    € 55,80
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 45,77*
    € 54,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,66*
    € 51,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,65*
    € 50,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,25*
    € 49,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,88*
    € 42,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.