Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 13,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS Co5-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71716
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71716
EAN/GTIN:
     9004853717161
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    13 mm
    L:
    182 mm
    l:
    101 mm
    Aufnahme:
    1
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,07*
    € 52,44
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,02*
    € 48,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.