Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 37,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71664
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71664
EAN/GTIN:
     9004853716645
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    37 mm
    L:
    344 mm
    l:
    195 mm
    Aufnahme:
    4
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,60*
    € 226,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 187,15*
    € 222,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 186,54*
    € 221,98
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 186,07*
    € 221,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,46*
    € 215,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,57*
    € 205,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,68*
    € 188,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.