Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 34,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71659
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71659
EAN/GTIN:
     9004853716591
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    34.5 mm
    L:
    339 mm
    l:
    190 mm
    Aufnahme:
    4
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 140,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,28*
    € 201,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,04*
    € 197,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 165,51*
    € 196,96
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 165,07*
    € 196,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,48*
    € 189,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,93*
    € 179,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,64*
    € 167,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.