Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 14,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71619
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71619
EAN/GTIN:
     9004853716195
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    14.5 mm
    L:
    212 mm
    l:
    114 mm
    Aufnahme:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,30*
    € 52,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.