Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 7,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71605
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71605
EAN/GTIN:
     9004853716058
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    7.5 mm
    L:
    150 mm
    l:
    69 mm
    Aufnahme:
    1
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.