Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DIN 340 Ø 10,5 mm (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer DIN 340
HSS-Spiralbohrer DIN 340
Artikel-Nr.:
     C6014-70619
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     70619
EAN/GTIN:
     9004853706196
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    10.5 mm
    L:
    184 mm
    l:
    121 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.