Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DIN 340 Ø 10,0 mm (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer DIN 340
HSS-Spiralbohrer DIN 340
Artikel-Nr.:
     C6014-70618
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     70618
EAN/GTIN:
     9004853706189
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    10 mm
    L:
    184 mm
    l:
    121 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.