Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,0 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold'
Artikel-Nr.:
     5417S-p455174
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59691
EAN/GTIN:
     9004853596919
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold 2,0 x 175 mm
wolframelektroden gold
wolframelektroden
  • Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden -
    sind mit Oxidzusätzen dotiert, um ein leichtes Zünden des
    Lichbogens zu erreichen und die Strom- und Temperatur-
    belastbarkeit zu erhöhen. Als Ersatz für die noch häufig
    verwendeten, schwach radioaktiven Elektroden auf
    Thoriumbasis werden strahlungsfreie Elektroden mit
    Cerdioxid, Lanthanoxid und Mischoxid empfohlen.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
gold
Typ:
WL15
Abmessungen:
2x175 mm
Zusatzoxid:
Lanthanoxid 1,40 - 1,60 %
Stromart:
DC II / AC II
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
III
Standzeit:
III
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,83*
€ 72,10*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,20*
€ 72,32*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,91*
€ 72,82*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 74,64*
7 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 117,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,21*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 55,73*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 6,21*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,49*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 91,55*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 6,19*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,82*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,16*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 6,19*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 55,87*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 91,43*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 28,02*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 55,67*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,50*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 28,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.