Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 1,6 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis'
Artikel-Nr.:
     5417S-p455167
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59613
EAN/GTIN:
     9004853596131
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden türkis
wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm
  • WIG-Wolfram-Elektroden E-WR 2
    Kennfarbe türkis, Mischoxide

    Stromart DC/AC. Strahlungsfreie Elektrode für das Gleichstromschweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze, Titan und Nickel. Hervorragendes Zündverhalten, sehr gute Dauerschweißeigenschaften besonders bei mittlerer und kleiner Strombelastung. Gute Eignung für automatisiertes Schweißen.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
türkis
Typ:
E-WR 2
Abmessungen:
1,6x175 mm
Zusatzoxid:
Mischoxide %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
III
Standzeit:
III
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,98*
€ 38,64*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 38,88*
4 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,68*
€ 44,21*
3 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 50,17*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 61,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,09*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 55,66*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 5,82*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,46*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 92,54*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 5,80*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,85*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,14*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 5,79*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 55,74*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 92,44*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 55,79*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,53*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 27,97*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.