Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,4 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün'
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün'
Artikel-Nr.:
     5417S-p455154
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59600
EAN/GTIN:
     9004853596001
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 2,4mm grün
wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175
  • WIG-Wolfram-Elektroden W (WP)
    Kennfarbe grün, 99,9 % Wolfram
    - Stromart AC/DC. Reinwolfram-Standardelektrode
    für das Wechselstomschweißen von Aluminium,
    Magnesium, Aluminiumbronze und Messing.
    Gutes Zündverhalten, hohe Lichtbogenstabilität.
    Gleichstrom im Niederstrombereich möglich.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grün
Typ:
W
Abmessungen:
2,4x175 mm
Zusatzoxid:
kein Zusatz = Reinwolfram %
Stromart:
DC I / AC II
Werkstoff:
A
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
I
Standzeit:
I
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,46*
€ 72,42*
5 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 73,35*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,74*
€ 73,44*
4 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 78,18*
7 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 115,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,09*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 55,66*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 5,82*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 92,54*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 5,80*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,85*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,14*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 5,79*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 55,74*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 92,44*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 27,98*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 55,79*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,53*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 27,97*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.