Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißgläser DIN A 9 75 x 100 / 3 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißgläser DIN A 9
Schweißgläser DIN A 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p984341
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59618
EAN/GTIN:
     9004853596186
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas
    Weitere Informationen:
    Breite:
    75 mm
    Länge:
    100 mm
    DIN-Stempel:
    Ja
    Verspiegelt:
    Ja
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 11,95*
    € 17,09*
    4 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 16,09*
    € 19,90*
    6 Tage
    10
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 15,23*
    € 21,40*
    3 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 18,95*
    € 23,19*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.