Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,4 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold'
Artikel-Nr.:
     5417S-p455165
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59611
EAN/GTIN:
     9004853596117
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold
wolframelektroden
  • WIG-Wolfram-Elektroden WL 15
    Kennfarbe gold, 1,5 % Lanthanoxid
    Stromart AC/DC. Strahlungsfreie Universal-
    elektrode in Spitzenqualität, für alle Materialien.
    Herorragendes Zündverhalten, sehr gute nb,
    beste Belastbarkeitwerte. Standzeit rund 20 %
    höher als WT 20.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
gold
Typ:
WL15
Abmessungen:
2,4x175 mm
Zusatzoxid:
Lanthanoxid 1,40 - 1,60 %
Stromart:
DC II / AC II
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
III
Standzeit:
III
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,04*
€ 72,15*
7 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,88*
€ 72,80*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,57*
€ 73,54*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 80,53*
5 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 123,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,20*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 54,93*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 5,81*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,08*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 91,75*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 5,80*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,35*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,04*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 5,80*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 91,38*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 28,24*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 55,34*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,50*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 28,03*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.