Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Artikel-Nr.:
     5417S-p455162
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59608
EAN/GTIN:
     9004853596087
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau
wolframelektroden
  • WIG-Wolfram-Elektroden WC 20
    Kennfarbe grau, 2 % Cerdioxid
    Stromart DC/AC. Strahlungsfreie Standard-
    elektrode für das Gleichstromschweißen
    von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze,
    Titan und Nickel. Gutes Zündverhalten,
    sehr gute Lichtbogenstabilität, hohe
    Belastbarkeit und Standzeit.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grau
Typ:
WC20
Abmessungen:
2,4x175 mm
Zusatzoxid:
Cerdioxid 1,80 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,35*
€ 72,50*
7 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 73,15*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,83*
€ 73,89*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,53*
€ 80,93*
5 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 124,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,20*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 54,93*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 5,81*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,08*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 91,75*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 5,80*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,04*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 5,80*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 55,04*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 91,38*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 28,24*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 55,34*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,50*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 28,03*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.