Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kopfschweißschirm, Design 'FLAME' ELMAG MultiSafeVario, DIN 4/9-13, 2XL inkl. 3 Stk. Vorsatzscheiben aussen & 1 Stk. Vorsatzscheibe innen, sowie Farbkarton-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kopfschweißschirm, Design 'FLAME'
Automatik-Kopfschweißschirm, Design 'FLAME'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-56384
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56384
EAN/GTIN:
     9004853563843
Suchbegriffe:
Innenschutzscheibe
Schweisshelm-Innenschutzglas
Automatikhelm
Schweißerhelm
    Weitere Informationen:
    Blendschutzfilter:
    GREEN COLOR
    Sichtfeldgröße b x h:
    98 x 55 mm
    Klassifikation nach EN 379:
    1/1/1/2
    Lichtsensoren:
    4
    Vollautomatik:
    Ja
    Solartechnologie:
    Ja
    Modusschalter Schweißen/Schleifen:
    Ja
    Stromversorgung:
    Solarzellen
    Back-Up-Batterie:
    Ja
    Testschalter:
    Ja
    Aufhellverzögerung kurz/mittel/lang:
    Ja
    Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13:
    stufenlos
    Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit:
    stufenlos
    Einschaltzeit bei 22 °C:
    0,00005 s
    Schutzstufe abgedunkel max.:
    DIN 13
    Aufhellzeit kurz/mittel/lang:
    0,3 ~ 0,9 s
    Schutzstufe hell:
    DIN 4
    Schutzstufe abgedunkelt min.:
    DIN 9
    Ultraviolettschutz UV permanent:
    DIN 16
    Infrarotschutz IR permanent:
    DIN 16
    Helmmaterial Polyamid/Nylon:
    Ja
    Betriebstemperatur:
    -5 bis +55 °C
    Lagertemperatur:
    -20 bis +70 °C
    Kassettengröße b x h x s:
    115x125x18 mm
    Gewicht:
    0.47 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    2XL art, eagle, flame:
    - Beststeller Modelle von ELMAG tausendfach bewährt<br/>- GR
    Einsatzbeispiele:
    - Bereits ab 5 Ampere<br/>- MMA/E-HAND/SMAW<br/>- MIG/MAG/GM
    GRATIS!:
    3 Stk. Vorsatzscheiben außen<br/>1 Stk. Vorsatzscheibe innen
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 60,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,90*
    € 86,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,87*
    € 86,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,80*
    € 84,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,56*
    € 72,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Varta
    6450
    ab € 1,09*
    Zubehör
    ELMAG
    56372
    ab € 0,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.