Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißglas DIN A 13 90 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißglas DIN A 13
Schweißglas DIN A 13
Artikel-Nr.:
     4012-645483
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55371
EAN/GTIN:
     9004853553714
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas 90x110mm
athermalglas
  • - Schutzstufe DIN A 9 bis DIN A 13
    - Verspiegelt: Ideal zur Hitzereflektion
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Länge:
110 mm
DIN-Stempel:
Ja
Verspiegelt:
Ja
Ursprungsland:
ES
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzglas 9x110
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,27*
4 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,30*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 1,64*
€ 2,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,59*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.