Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißglas DIN A 9 75 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißglas DIN A 9
Schweißglas DIN A 9
Artikel-Nr.:
     4012-645472
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55360
EAN/GTIN:
     9004853553608
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas
  • - Schutzstufe DIN A 9 bis DIN A 13
    - Verspiegelt: Ideal zur Hitzereflektion
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
100 mm
DIN-Stempel:
Ja
Verspiegelt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 3,92*
3 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,95*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,82*
€ 4,20*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,32*
€ 27,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.