Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschweißschirm PVC mit Gläser 90 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfschweißschirm PVC
Kopfschweißschirm PVC
Artikel-Nr.:
     C6014-55354
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55354
EAN/GTIN:
     9004853553547
Suchbegriffe:
Kopfschweißschirm
Schweißer-Kopfschild
Schweißer-Kopfschutzschild
Schweißerkopfschirm
  • verstellbares Kopfband
  • schlagfeste Kunststoffschale
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 kg
Kopfband verstellbar:
Ja
Schildform:
sonstige
Norm:
sonstige
Mit Glas:
Ja
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Alle Schweißschirme mit austauschbaren Schweißgläsern 90 x 1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55352
ab € 24,37*
Ähnlich
ELMAG
55353
ab € 33,77*
Ähnlich
ELMAG
55350
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.