Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißgläser DIN A 10 90 x 110 / 3 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißgläser DIN A 10
Schweißgläser DIN A 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p983466
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54627
EAN/GTIN:
     9004853546273
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas 90x110mm
athermalglas
    Weitere Informationen:
    Breite:
    90 mm
    Länge:
    110 mm
    DIN-Stempel:
    Ja
    Verspiegelt:
    Ja
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzglas 9x110
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 7,02*
    € 10,17*
    7 Tage
    10
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,74*
    € 15,34*
    5 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 12,68*
    € 15,94*
    4 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 14,92*
    € 18,69*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.