Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißgläser DIN A 11 90 x 110 / 3 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißgläser DIN A 11
Schweißgläser DIN A 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p983451
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54611
EAN/GTIN:
     9004853546112
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas 90x110mm
athermalglas
    Weitere Informationen:
    Breite:
    90 mm
    Länge:
    110 mm
    DIN-Stempel:
    Ja
    Verspiegelt:
    Ja
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzglas 9x110
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 7,02*
    € 10,18*
    6 Tage
    10
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,77*
    € 15,35*
    4 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 12,79*
    € 15,96*
    3 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 14,93*
    € 18,71*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.