Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Aufroller mit Absperrband Art. 5801, inkl. 16 m rot/weißem Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Aufroller mit Absperrband
Autom. Aufroller mit Absperrband
Artikel-Nr.:
     C6014-44295
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44295
EAN/GTIN:
     9004853442957
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
elmag absperrband
absperrband
  • Bandlänge 16 m
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Schwenkbügel aus Metall
Weitere Informationen:
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Bandlänge:
16 m
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Automatischer Aufroller:
Die Aufroller mit Absperrband sind ideal für Situationen in
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42271
ab € 173,43*
Ähnlich
ELMAG
44278
ab € 148,39*
Ähnlich
ELMAG
42273
ab € 266,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.