Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Aufroller mit Absperrband Roll Compact, mit 20 m rot/weißem Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Aufroller mit Absperrband
Autom. Aufroller mit Absperrband
Artikel-Nr.:
     C6014-42271
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42271
EAN/GTIN:
     9004853422713
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß
absperrband
  • Bandlänge 20 m
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Schwenkbügel aus Metall
  • Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION ermöglicht völlig
    selbstständiges Aufwickeln des Bandes.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Hohe Flexibilität:
Die Aufroller mit Absperrband sind ideal für Situationen in
Weitere Suchbegriffe: absperrband 20m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44295
ab € 152,42*
Ähnlich
ELMAG
44278
ab € 148,12*
Ähnlich
ELMAG
42273
ab € 266,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.