Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Blindnietgerät EPS 500~ 2,4-3,2-4,0-4,8 mm (geschmiedeter Rahmen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Blindnietgerät
DL-Blindnietgerät
Artikel-Nr.:
     C6014-43885
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43885
EAN/GTIN:
     9004853438851
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
  • Pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung - Zugkraft 850 kg
  • Inkl. 4 Mundstücke, 1 Satz gehärtete Spannbacken und Werkzeug
  • Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne
  • Handliches, leichtes Arbeiten ohne Kraftaufwand
  • Für Blind- und Poppnieten Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
Weitere Informationen:
Blindnietgrößen:
2,4 - 4,8 mm
Hublänge:
16 mm
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.5 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
77 dB(A)
Länge:
266 mm
Gewicht:
1.55 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,98*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,85*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,01*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.