Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Kraftstichsäge EPS 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Kraftstichsäge
DL-Kraftstichsäge
Artikel-Nr.:
     C6014-43860
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43860
EAN/GTIN:
     9004853438608
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
druckluftsäge
  • Universalsäge für Karosseriebau und Blechbearbeitung
  • Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
  • Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
Weitere Informationen:
Schneidleistung:
1,2 mm
Schnittbreite:
1 mm
Hubanzahl:
9000 min⁻¹
Hubhöhe:
10 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
170 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.8 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
79 dB(A)
Länge (gesamt):
298 mm
Gewicht:
0.67 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,99*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,11*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,46*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,77*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.