Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Abbruchhammer-Set EPS 225~ SK 14,7 mm~ Art. Nr. 43821 inkl. Antivibrations-Schlauch PU 13x19 mm / 1m mit Schlauchtülle AG 3/8' & Stecktülle Art. Nr. 42881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Abbruchhammer-Set EPS 225
DL-Abbruchhammer-Set EPS 225
Artikel-Nr.:
     C6014-43821
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43821
EAN/GTIN:
     9004853438219
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • Schweres Industriemodell für Durchbrüche und Abbrucharbeiten
  • Höchste Verschleißfestigkeit
  • Inkl. Stahl-Meißelhammer
  • Geringe Schlagzahl aber dank 94 mm Hub hohe Leistung
  • Inkl. Flach- und Spitzmeißel aus Chrommolybdänstahl (Länge 250 mm)
  • Inkl. Antivibrationsschlauch
Weitere Informationen:
Meißel:
14,7 mm
Schlagzahl:
1920 Schlag/min
Hubhöhe:
94 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
940 l/min
Luftanschluss:
3/8 Zoll
Vibration:
13.46 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
94 dB(A)
Länge:
400 mm
Gewicht:
8.4 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,10*
€ 435,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,17*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,47*
Zubehör
ELMAG
42869
ab € 6,45*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,93*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.