Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Mini-Abbruchhammer-Set EPS 220, SK 12,4 mm, Art. Nr. 43820 inkl. Antivibrations-Schlauch PU 10x15 mm / 1m mit Schlauchtülle AG 1/4' & Stecktülle Art. Nr. 42880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DL-Abbruchhammer-Set EPS 220
DL-Abbruchhammer-Set EPS 220
Artikel-Nr.:
     5417S-p453772
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43820
EAN/GTIN:
     9004853438202
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • Kleiner, handlicher Abbruchhammer für Mauerdurchbrüche und Abbrucharbeiten in Ziegel und Leichtbeton
  • Inkl. Flach- und Spitzmeißel aus Chrommolybdänstahl (Länge 250 mm)
  • Inkl. Antivibrationsschlauch
  • Stahl-Meißelhalter
Weitere Informationen:
Meißel:
12,4 mm
Schlagzahl:
3000 Schlag/min
Hubhöhe:
45 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
400 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
4.3 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
90 dB(A)
Länge:
243 mm
Gewicht:
2.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 206,70*
€ 249,51*
4 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 251,10*
€ 251,10*
5 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 251,93*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,21*
€ 258,99*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,63*
€ 309,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,90*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,22*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,03*
Zubehör
ELMAG
42868
ab € 6,08*
Zubehör
ELMAG
42867
ab € 6,08*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,04*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,19*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.