Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C4 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C4
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C4
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-22324
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     22324
EAN/GTIN:
     9004853223242
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
sandstrahlgerät
  • Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
  • Norm-Handbuch für einfache Inspektion
  • Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
  • Flexibler Druckluftschlauch mit Strahldüse aus Stahl
  • Atemluftfilter am Tank
  • Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
  • Vollvisier-Schutzmaske
  • Druckeinstellung stufenlos
  • Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
  • Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion
  • Armaturen für pneumatische Steuerung, Remote Control
  • Großzügig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
  • Düsenhalter für raschen Düsenwechsel
  • Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid
Weitere Informationen:
Tankinhalt:
115 l
Arbeitsdruck:
1 - 12 bar
Druckluftschlauch Ø innen / außen:
25 x 40 mm
Schlauchlänge:
10 m
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
90 kg
Schutzmaske:
M 06
Venturi Strahldüse Ø:
UG-1 / 5 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Moderne Oberflächentechnik:
Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht m
CB Seriengeräte:
Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrag
Lieferumfang::
- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe<br/>(bitte b
Geeignet für::
- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgrat
Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive:
- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der Düse<br/
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.941,83*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.277,93*
€ 5.090,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.028,43*
€ 4.793,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.018,36*
€ 4.781,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.963,76*
€ 4.716,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.953,86*
€ 4.705,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.945,78*
€ 4.695,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.941,83*
€ 4.690,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21407
ab € 147,77*
Zubehör
ELMAG
21400
ab € 119,73*
Zubehör
ELMAG
21401
ab € 120,59*
Zubehör
ELMAG
21402
ab € 120,73*
Zubehör
ELMAG
21403
ab € 120,41*
Zubehör
ELMAG
21404
ab € 119,89*
Zubehör
ELMAG
21405
ab € 146,89*
Zubehör
ELMAG
21445
ab € 188,62*
Zubehör
ELMAG
22380
ab € 641,44*
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,33*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 26,66*
Zubehör
ELMAG
21565
ab € 11,03*
Zubehör
ELMAG
21341
ab € 400,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.