Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlgranulat 0,2 bis 1,0 mm / 5 kg (Kübel)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen:
Strahlgranulat
Strahlgranulat
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     5417B-p453332
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32079
EAN/GTIN:
     9004853320798
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
elmag sandstrahlmittel
sandstrahlmittel
  • Korngröße 0,2 bis 1,0 mm, 5 kg
  • Form: kantig
  • Farbe: schwarz
  • Härte nach Mohs: ca. 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Einweggranulat SINTOX:
Mineralisches Strahlmittel aus Schmelzkammerschlacke Alumini
Anwendungsbereiche::
Strahlsysteme: <br/>Injektor-Handpistolen- & Druckstrahlanla
Weitere Suchbegriffe: strahlmittel 1mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 21,95*
9 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
€ 6,95*
ab € 26,66*
€ 35,73*
7 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,47*
€ 52,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 109,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
Zubehör
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
Zubehör
ELMAG
21370
ab € 10.826,88*
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.338,91*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.175,10*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.758,01*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.332,04*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.258,13*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.600,67*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.645,23*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.977,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.