Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 7mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 4.200/4.600 lt./min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 7mm
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 7mm
Artikel-Nr.:
     C6014-21404
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21404
EAN/GTIN:
     9004853214042
Suchbegriffe:
Sandstrahldüse
Sandstrahlkabinen-Ersatzdüse
Sandstrahlgerät
sandstrahldüse elmag
  • Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
  • Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer
  • Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
Weitere Informationen:
Düsen-Ø:
7 mm
Düsenlänge:
70 mm
Druckluftbedarf bei 6 / 7 bar:
4200 / 4600 l/min
Granulatbedarf H-Schlacke:
470 kg/h
Granulatbedarf Metallschrott:
1050 kg/h
Strahlkorund:
545 kg/h
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Faustregel für die Auswahl von Strahldüsen:
Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groß sein a
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.320,92*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.175,40*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.574,96*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.763,80*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.329,56*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.263,66*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.602,60*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.642,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.