Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdüse UG-2 / 100mm / 8mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 4.800/5.200 lt./min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdüse UG-2 / 100mm / 8mm
Ersatzdüse UG-2 / 100mm / 8mm
Artikel-Nr.:
     C6014-21445
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21445
EAN/GTIN:
     9004853214455
Suchbegriffe:
Sandstrahldüse
Sandstrahlkabinen-Ersatzdüse
Sandstrahlgerät
sandstrahldüse elmag
  • Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
  • Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer
  • Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
Weitere Informationen:
Düsen-Ø:
8 mm
Düsenlänge:
100 mm
Druckluftbedarf bei 6 / 7 bar:
4800 / 5200 l/min
Granulatbedarf H-Schlacke:
500 kg/h
Granulatbedarf Metallschrott:
1200 kg/h
Strahlkorund:
600 kg/h
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Faustregel für die Auswahl von Strahldüsen:
Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groß sein a
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.326,83*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.175,40*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.759,31*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.331,67*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.267,53*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.599,47*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.645,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.