Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor MSM 18D 18,5 kW/10 bar, inkl. Kältetrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor MSM 18D
MARK Schraubenkompressor MSM 18D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12555
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12555
EAN/GTIN:
     9004853125553
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    2700 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ausführung:
    Druckluftbehälter
    Motornennleistung:
    18,5 / 25 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    69 dB(A)
    Luftabgang:
    1 Zoll
    Länge:
    1450 mm
    Breite:
    840 mm
    Höhe:
    1220 mm
    Gewicht:
    377 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Technologie und Leistung:
    Die meisten Unternehmen benötigen Druckluft. Daher ist die W
    MSM Ausführungen:
    Die MSM-Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen für
    Absolute Zuverlässigkeit:
    - Ausgelegt für einen 100%igen Dauerbetrieb.<br/>- Das kompl
    Eine Gesamtlösung:
    Sparen Sie Platz und Geld mit auf Behälter montierten Kompak
    Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit:
    Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwach
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11.326,03*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11.565,78*
    € 13.763,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11.491,97*
    € 13.675,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11.331,55*
    € 13.484,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11.326,03*
    € 13.477,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    12562
    ab € 425,47*
    Zubehör
    ELMAG
    12561
    ab € 327,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.