Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Schraubenkompressor RMB 37 - 10bar, mit integrierten Kältetrockner mit Steuerung ES4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK-Schraubenkompressor RMB
MARK-Schraubenkompressor RMB
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12457
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12457
EAN/GTIN:
     9004853124570
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Alle RMB-Modelle in AT & DE förderfähig!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
5040 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Motornennleistung:
37 / 50 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
71 dB(A)
Luftabgang:
1 1/4 Zoll
Länge:
1810 mm
Breite:
830 mm
Höhe:
1560 mm
Gewicht:
744 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
RMB/RMB IVR - Mit integriertem Trockner:
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
Optional erhältlich::
- MK5 Grafikdisplay<br/>- Wärmerückgewinnung<br/>- Zyklonabs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.187,13*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.282,29*
€ 22.945,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.187,13*
€ 22.832,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
12491
ab € 455,31*
Zubehör
ELMAG
12485
ab € 325,83*
Zubehör
ELMAG
12483
ab € 506,03*
Zubehör
ELMAG
12490
ab € 399,05*
Zubehör
ELMAG
12484
ab € 598,02*
Zubehör
ELMAG
12487
ab € 232,59*
Zubehör
ELMAG
12480
ab € 2.180,41*
Zubehör
ELMAG
12481
ab € 596,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.