Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMB 22, 5-13 bar 'IVR' (drehzahlgeregelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMB
MARK Schraubenkompressor RMB
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12450
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12450
EAN/GTIN:
     9004853124501
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Sehr zuverlässige Getriebe für einen ruhigen und störungsfreisen Betrieb
  • Hochleistungs-Öl-/Luftkühler, perfekte Luftfilterung und Kühlung garantieren geringe Thermoschocks und eine längere Lebensdauer
  • Überlastschutz und vollautomatische Steuerung (ES 4000)
  • Geringerer Energieverbrauch dank SIEMENS IE3-Motoren bzw. IVR-Technologie DANFOSS-Frequenzumrichter
  • IVR-Modelle mit enormen Regelbereichen (bis zu 83 %)
  • Alle Wartungskomponenten befinden sich für perfekt Erreichbarkeit an der Vorderseite der Maschine
  • Ölstandsanzeige an der Frontseite
  • Einfache und schnelle Kontrolle durch Wartungstür und Steuerung
  • Wartung und Reinigung ist ein Job für eine Person
  • Sicherheit: Not-Aus, Schutzgitter, IP 54-Elektroschrank, interner und externer Schutz des Elektroventilators
  • Modelle mit fester Drehzahl in 4 Druckbereichen lieferbar: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar!
  • Alle IVR-Modelle serienmäßig in Druckbereichen von 5-13 bar!
  • In AT & DE förderfähig!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
3540 l/min
Max. Betriebsdruck:
9.5 bar
Motornennleistung:
22 / 30 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
68 dB(A)
Luftabgang:
1 Zoll
Länge:
1320 mm
Breite:
830 mm
Höhe:
1560 mm
Gewicht:
434 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie RMB/RMB IVR:
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
optional erhältlich:
- Schalldämmhauben-Heizung<br/>- Grafiksteuerung MK 5<br/>-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.078,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.176,55*
€ 20.440,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.083,46*
€ 20.329,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.078,20*
€ 20.323,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12570
ab € 9.834,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.