Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Schraubenkompressor RMB 37 - 10bar mit Steuerung ES4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK-Schraubenkompressor RMB
MARK-Schraubenkompressor RMB
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12443
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12443
EAN/GTIN:
     9004853124433
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Sehr zuverlässige Getriebe für einen ruhigen und störungsfreisen Betrieb
  • Hochleistungs-Öl-/Luftkühler, perfekte Luftfilterung und Kühlung garantieren geringe Thermoschocks und eine längere Lebensdauer
  • Überlastschutz und vollautomatische Steuerung (ES 4000)
  • Geringerer Energieverbrauch dank SIEMENS IE3-Motoren
  • Alle Wartungskomponenten befinden sich für perfekt Erreichbarkeit an der Vorderseite der Maschine
  • Ölstandsanzeige an der Frontseite
  • Einfache und schnelle Kontrolle durch Wartungstür und Steuerung
  • Wartung und Reinigung ist ein Job für eine Person
  • Sicherheit: Not-Aus, Schutzgitter, IP 54-Elektroschrank, interner und externer Schutz des Elektroventilators
  • Modelle mit fester Drehzahl in 4 Druckbereichen lieferbar: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar!
  • In AT & DE förderfähig!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
5040 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Motornennleistung:
37 / 50 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
71 dB(A)
Luftabgang:
1 1/4 Zoll
Länge:
1320 mm
Breite:
830 mm
Höhe:
1560 mm
Gewicht:
623 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie RMB/RMB IVR:
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
optional erhältlich:
- Schalldämmhauben-Heizung<br/>- Grafiksteuerung MK 5<br/>-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.688,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.800,65*
€ 19.992,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.740,75*
€ 19.921,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.688,68*
€ 19.859,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12453
ab € 24.000,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.