Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE PL 840/10/200 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE PL 840/10/200 D
Kompressor PROFI-LINE PL 840/10/200 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11022
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11022
EAN/GTIN:
     9004853110221
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Sicherheits-Entlüftungskupplungen
  • Vollgummiräder mit Lenkrollen & Bremse
  • Filterdruckregler mit Kupplung
  • 10 Jahre Kesselgarantie
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
595 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
850 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
200 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
5,5 / 7,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
76 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1150 UpM
Luftabgang:
1/2 Zoll
Länge:
1550 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
160 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hochleistungsgerät:
Der Druckluftkompressor PL 840/10/200 D ist ein Hochleistung
Alle Details anforderungsgerecht:
Der Druckluftkompressor PL 840/10/200 D entspricht in jedem
Breite Auswahl überzeugt:
Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite
Einzigartiges Luft-Kühlsystem:
Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie
Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren:
Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zy
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.907,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,63*
€ 2.440,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,88*
€ 2.390,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,77*
€ 2.314,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,76*
€ 2.279,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,89*
€ 2.270,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.