Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'VERZINKT' PL-Z 600/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'VERZINKT'
Kompressor PROFI-LINE 'VERZINKT'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11013
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11013
EAN/GTIN:
     9004853110139
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Sicherheits-Entlüftungskupplungen
  • Vollgummiräder mit Lenkrollen & Bremse
  • Filterdruckregler mit Kupplung
  • 15 Jahre Kesselgarantie
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
420 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
600 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
100 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
4 / 5,4 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
78 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1360 UpM
Luftabgang:
1/2 Zoll
Länge:
1250 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
95 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hochleistungsgerät:
Der Druckluftkompressor PL-Z 600/10/100 D ist ein Hochleistu
Alle Details anforderungsgerecht:
Der Druckluftkompressor PL-Z 600/10/10 D entspricht in jedem
Breite Auswahl überzeugt:
Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite
Einzigartiges Luft-Kühlsystem:
Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie
PROFI-LINE PL 600:
- Fahrbare kompakte Bauweise<br/>- Erhältlich in 10 oder 15
Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren:
Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.828,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,33*
€ 2.348,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,79*
€ 2.320,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,60*
€ 2.239,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,83*
€ 2.200,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,07*
€ 2.175,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11031
ab € 3.753,97*
Ähnlich
ELMAG
11023
ab € 2.667,95*
Ähnlich
ELMAG
11055
ab € 3.559,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.