Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Werkzeugpaket bestehend aus: 1 Stk.Schlagschrauber EPS 102, 1/2' Art. Nr. 43832 1 Stk.Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 10m, 10x15,5mm Art. Nr. 41105 1 Stk.1/2' Schlagnussen-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Werkzeugpaket
DL-Werkzeugpaket
Artikel-Nr.:
     C6014-00807
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00807
EAN/GTIN:
     9004853008078
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
  • robustes Metallgehäuse
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • HDS
  • mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • ideal für Gewerbe u. Landwirtschaft
  • Inkl:
    Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 10m, 10x15,5mm
    Schlagnussen-Satz 10-tlg., SW 9-27 mm
    Öl für DL-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
746 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
678 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
330 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
7500 UpM
Vibration:
4.6 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
98 dB(A)
Länge:
185 mm
Gewicht:
2.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,33*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,57*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,60*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,16*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.