Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent MPUIQ-VMCHS Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Blau 0,3556 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent MPUIQ-VMCHS Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Blau 0,3556 m
Vertiv Avocent MPUIQ-VMCHS Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Blau 0,3556 m
Vertiv Avocent MPUIQ-VMCHS Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Blau 0,3556 m
Artikel-Nr.:
     C5X3G-MPUIQ-VMCHS
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     MPUIQ-VMCHS
EAN/GTIN:
     636430071497
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Video Server
kvm kabel
Server-Schnittstellenmodul für VGA, USB-Tastatur/-Maus, mit Unterstützung für Virtual Media, CAC und USB 2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
91 g
Kabellänge:
0.3556 m
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
USB 2.0
Kompatible Produkte:
Avocent MergePoint Unity
Tiefe:
210 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
35 mm
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.