Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv GI10095 Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv GI10095 Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Vertiv GI10095 Stromverteilereinheit (PDU) 36 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GI10095
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GI10095
EAN/GTIN:
     4061471339316
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Breite:
1683 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
7260 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Zertifizierung:
<ul><li>CE Marked - RoHS Compliant</li></ul>
PDU-Typen:
Überwacht
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Stromstärke (maximal):
32 A
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Ladekapazität:
7400 VA
Anzahl der AC-Ausgänge:
36 AC-Ausgänge
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3050 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,34*
€ 1.578,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,74*
€ 1.560,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,96*
€ 1.498,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,89*
€ 1.448,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,94*
€ 1.412,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.