Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1150mm - 1/4 Kugel - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1150mm - 1/4 Kugel - POLYMIR
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1150mm - 1/4 Kugel - POLYMIR
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1150mm - 1/4 Kugel - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-51-114
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     51-114
EAN/GTIN:
     3547311550079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel

Vialux® Panoramaspiegel 800x400x135mm Polymir® Sichtfeld 180°

Ideal um den Verkehr in vollen Gängen zu kontrollieren. Seine Wölbung erlaubt eine Kontrolle der Kreuzung von 3 verschiedenen Orten auszuführen (3 Blickrichtungen).

  • Spiegelfläche aus unzerbrechlichem Polymir®
  • Wandmontage (Schrauben mitgeliefert)
  • Spiegelrand bereits vorgebohrt
  • Wölbung für Blickwinkel bis 180° (3 Blickrichtungen).
  • Garantie 3 Jahre.

Mehr Infos:

1/4 kugelförmige Panormaspiegel aus Polymir® sind ideal, um den Verkehr zwischen 2 Regalen zu kontrollieren. Dank der spezifischen Wölbung erlauben diese Spiegel eine Überprüfung von 3 Blickrichtungen (180°). Der Spiegel ist dank Polymir®, unzerbrechlich. Der Spiegelrand ist bereits vorgebohrt, und die notwendigen Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Garantiedauer: 3 Jahre.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
ja
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
13 m
Spiegelfläche:
Polymir® | Ø 1150 mm
Blickwinkel:
Bis zu 180° (3 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, spl beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,07*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,93*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 39,86*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 325,08*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 160,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.