| |
|
| Artikel-Nr.: C5993-POT76 Herst.-Nr.: POT76 EAN/GTIN: 3547311490146 |
| | |
|
| | |
| Vialux® Mehrzweckspiegel 600x400mm mit rotem Rahmen P.A.S.® Vialux® Mehrzweckspiegel für den Innen- und Außenbereich. Für den Verkehr auf Industriegeländen, in Lagerhallen, in Lagerzonen, zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen, für die Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw... - P.A.S.® Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-, Antistatik- und Kratzschutz.
- Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.
- Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
- Rahmen wahlweise weiß, schwarz, rot oder grün (je nach Format)
- Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage bereits inklusive.
- Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung).
Mehr Infos: Unsere Empfehlung hinsichtlich der Sicherheits- und Überwachungsspiegel, wenn ihre Nutzung sowohl diskret, als auch wirksam sein soll. Verfügbar in verschiedenen Abmessungen und Farben (weiß, schwarz, rot, grün). Die P.A.S.® Spiegelfläche ist unzerbrechlich, formstabil und verfügt über UV-, Antistatik- und Kratz-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung. Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen). Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert,für Rundpfosten Ø 34 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h. Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*. * selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feuerverzinktem Stahl | Abmessungen: | Ø76 x 4000 | Befestigung: | Zum Einbetonieren | Volumengewicht: | 28 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsspiegel Rohrpfosten, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel |
| | |
| |