Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® 2-Spiegel-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® 2-Spiegel-Halterung
Vialux® 2-Spiegel-Halterung
Vialux® 2-Spiegel-Halterung
Vialux® 2-Spiegel-Halterung
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-SUP2M
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     SUP2M
EAN/GTIN:
     3547312600018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel

Vialux® Halterung für 2 Spiegel

Spezielle Halterung von Vialux®: Ermöglicht die Montage von 2 Spiegeln auf einem einzigen Pfosten.

  • Feuerverzinkter Stahl
  • Durchmesser 76mm.
  • Länge: 1,30 Meter.
  • Für Pfosten Ø 60-90mm.

Mehr Infos:

Spezielle Halterung von Vialux®: Ermöglicht die Montage von 2 Spiegeln auf einem einzigen Pfosten.
Für Pfosten mit Ø 60-90mm.

Weitere Informationen:
Garantie:
10 Jahre
Volumengewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,90*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,18*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 126,62*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 329,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.